QCP 119-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Réf.: 3325644
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3325644
EAN / GTIN 7291075382402
Réf. fabricant 3325644
Article hors catalogue L24050 1713

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 11.9 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 11.0, Angle pointe (SIG) 136 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 7.25 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 11.9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 4.75 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 11.0
  • Angle pointe (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 2.5 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 7.25 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout