{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour carré porte-outils | 25 mm | |
Support | HSK-T 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-3 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
Longueur de serrage L1 | 58 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ ext. D | 102 mm | |
Déport pointes f | 15 mm | |
Type de produit | Porte-outils |
Référence article | 318822 25 | |
EAN / GTIN | 2050001673466 | |
Réf. fabricant | HA6.V25.R12.100 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Porte-outils diagonal, 45°, à droite, HSK-T 63, Pour carré porte-outils: 25mm
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
531,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
531,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
531,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
531,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
531,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-T 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Norme de porte-outils | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Pour carré porte-outils | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui | oui |
Déport pointes f | 15 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Type de produit | Porte-outils | Porte-outils | Porte-outils | Porte-outils | Porte-outils |