{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-4 | |
Matière | Fonte | |
⌀ ext. A | 315 mm | |
Passage E | 103 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 95 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 141 mm | |
⌀ centrage B | 260 mm | |
Profondeur centrage C | 5 mm | |
Carré K | 14 mm | |
Poids | 44,2 kg | |
Vitesse de rotation max. | 2 000 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 310100 315 | |
Réf. fabricant | 101248 |