{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 6 mm | |
Support | ER 16 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 4031 E | |
⌀ ext. D | 16,7 mm | |
Longueur totale L | 27,5 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309403 6 | |
EAN / GTIN | 4045197666024 | |
Réf. fabricant | 309403 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint, ER 16, ⌀ serrage nominal d: 6mm
Sur demande
Disponibilité
239 article(s) en stock
40,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
33,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 16 | ER 16 |
⌀ ext. D | 16,7 mm | 17 mm |
Longueur totale L | 27,5 mm | 27,5 mm |
⌀ serrage nominal d | 6 mm | 6 mm |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |