{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 14 mm | |
Support | ER 32 | |
Norme | ISO 15488-B | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 470 E | |
⌀ ext. D | 33 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309000 14 | |
EAN / GTIN | 4045197151599 | |
Réf. fabricant | 309000 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince de serrage ER, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 14mm
Sur demande
Disponibilité
87 article(s) en stock
20,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
18,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock
24,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 32 | ER 25 | ER 40 |
Longueur totale L | 40 mm | 34 mm | 46 mm |
⌀ serrage nominal d | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Norme | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 470 E | 430 E | 472 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage |