{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 5 mm | |
Support | ER 16 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Type | 425 E | |
⌀ ext. D | 16,7 mm | |
Longueur totale L | 27,5 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 308906 5 | |
EAN / GTIN | 2050001765154 | |
Réf. fabricant | 13723010500 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pince de serrage ER avec joint 5 mm
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
57,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock
33,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 16,7 mm | 17 mm |
Longueur totale L | 27,5 mm | 27,5 mm |
⌀ serrage nominal d | 5 mm | 5 mm |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Type | 425 E | 425 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |