{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 12 mm | |
Support | HSK-A 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 99 mm | |
⌀ ext. pinces de serrage D | 40 mm | |
Force de serrage jusqu'à | 430 Nm | |
Clé à ergot adaptée 628400 | 40/42 | |
Type de produit | Mandrins de serrage |
Référence article | 305560 12 | |
EAN / GTIN | 4062406261245 | |
Réf. fabricant | 305560 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrins de serrage avec fonction de sécurité, HSK-A 100, ⌀ D1: 12mm
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
495,43 €
228,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
322,00 €
143,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
374,92 €
173,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 100 | HSK-A 63 | SA 50 |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Forme | A | A | AD |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
⌀ serrage D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ ext. pinces de serrage D | 40 mm | 30 mm | 40 mm |
Type de produit | Mandrins de serrage | Mandrins de serrage | Mandrins de serrage |