{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de serrage | 2 mm - 6 mm | |
Support | BT 40 A = 120 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 120 mm | |
⌀ D1 | 9 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ ext. D | 27 mm | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 302866 2-6 | |
Réf. fabricant | 302866 2-6 |