{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Support | SA 50 | |
Norme de porte-outils | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Arrosage interne | oui | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 8000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 63 mm | |
Longueur L | 61 mm | |
Type de produit | Réducteur |
Référence article | 301276 6 | |
Réf. fabricant | 301276 6 |