Description:
testée individuellement, isolée jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, lame entièrement isolée
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Diamètre de lame ultra-réduit, mais avec une sécurité mécanique et électrique totale
Accès sans problème à des vis situées au fond d'un alésage
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
Caractéristique(s):
- protection anti-retournement : no
- taille de sortie à fente croisée pH : 1
- antimagnétique : no
- arbre d'entraînement : no
- Type : avec trou de suspension
- Type : faible étincelle : no
- Code couleur : 1
- forme du lame : Arrondir