Description:
Interface série RS232 pour PC, Renvoi aux normes nationales avec certificat usine, Précision de mesure élevée : tolérance +/- 1 % pour toutes les valeurs lues +/- 1 digit, ETPG 15 avec protection contre les surcharges et outil de réinitialisation manuelle après surcharge involontaire, Plage de mesure importante en N·m, commutable sur cN·m, lbf·ft ou lbf·in. Les unités dépendent de la taille, Bloc secteur avec fiche Euro, Bloc d'alimentation avec prise Euro (adaptateur UK, US, AUS sur demande)
Caractéristique(s):
- Adaptateur: 3/8″, 1/2″
- Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 20,0 mm
- Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/4″
- Résolution: 0,1
- Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 14,8 lbf ft - 369 lbf ft
- Plage de couple (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 500 Nm
- Largeur totale [mm]: 159 mm
- Hauteur totale [mm]: 148 mm
- Longueur totale [mm]: 245 mm
- Précision de mesure du couple: ± 1% de tolérance sur la valeur de lecture, ± 1 digit
- Interface: RS-232
- 1000 V isolé: non
- Écran graphique: non
- Protection contre les surcharges: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non