Porte-outils pour outils à gorge, droite, Largeur queue / gorge w: 20/1,5mm

Réf.: 273750 20/1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur queue / gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 1,5 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 4,5 mm
Largeur fonctionnelle L4 21,5 mm
Longueur de tête L1 29 mm
Largeur queue b 20 mm
Longueur totale L 125 mm
Vis 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Rainurage axial possible oui
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273750 20/1,5
EAN / GTIN 4045197720023
Réf. fabricant 273750 20/1,5

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.