CDCT S40104, Nuance: HB7125-1

Réf.: 268540 HB7125-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,04 € / Unité
  • De 10 Unité
    14,20 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
365 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CDCT S40104
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7125-1
Type d'outils Carbure
Revêtement non revêtu
Application principale M
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux VS
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,23 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,23 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 140 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268540 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406057480
Réf. fabricant 268540 HB7125-1

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 
à sec