{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCMW 09T304 | |
Nuance | CBN720 | |
Type d'outils | CBN | |
Type d'arête de coupe | F | |
Prof. coupe ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Avance f | 0,08 mm/tr - 0,15 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 400 m/min | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 265400 F | |
Réf. fabricant | 265400 F |