TGTBU 20-6G-JHP Blocs pour lames de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégrés pour la lubrification haute pression

Réf.: 2302493
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série JETCUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302493
EAN / GTIN 7291075302363
Réf. fabricant 2302493
Article hors catalogue L23920 181

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 36.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Hauteur hors tout (OAH) 36.4 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 19 mm

Produits adaptés

De la même série "JETCUT" Afficher tout