PCHR 25.4-34 Porte-outils pour gorges, tronçonnage et évidements avec plaquettes à 5 arêtes de coupes

Réf.: 2302157
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302157
EAN / GTIN 7291075287165
Réf. fabricant 2302157
Article hors catalogue L23920 3259

Description

Description:

  • Porte-plaquette de tronçonnage
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.394″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.157″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.059″
  • Longueur hors tout (OAL): 5-1/2″

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.394″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.157″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.059″
  • Longueur tête (LH): 1.2″
  • Longueur hors tout (OAL): 5-1/2″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″

Produits adaptés

De la même série "PENTACUT" Afficher tout