{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Tang | |
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec filetage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur de coupe max. ap max | 8 mm | |
Longueur totale Ltot | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
Filetage attachement M | M12 | |
Plaquette adaptée | LO.U0904.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215960 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939951 | |
Réf. fabricant | 215960 25/3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang Pas large, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/3mm
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
317,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
272,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
259,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
209,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Filetage attachement M | M12 | M12 | M12 | M12 |
Application de fraisage | Dressage | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping | Ramping; Fraisage par interpolation; Ramping | Dressage |
Longueur totale Ltot | 30 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | SO.. 0836.. |
⌀ dents DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |