{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 B | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | js12 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 25 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
Longueur totale L | 72 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,4 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192450 10 | |
EAN / GTIN | 4045197106247 | |
Réf. fabricant | 192450 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise ébauche HSS-Co8 10 mm
Sur demande
Disponibilité
93 article(s) en stock
39,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
125 article(s) en stock
39,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
37,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock
23,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
651 article(s) en stock
26,50 €
21,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 236 article(s) en stock
36,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
⌀ dents DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,025 mm | 0,03 mm | 0,025 mm | 0,014 mm | 0,014 mm | 0,014 mm |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,5 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |