Description:
Trous de dénudage pour conducteurs massifs ou à plusieurs brins de 1,5 et 2,5 mm2 de section
Tranchants de précision trempés par induction
Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900
Isolation des manchons
Fil de cuivre : 1,2 mm/AWG 16
ESD = dérivant l’électricité statique (Electro Static Discharge)
Caractéristique(s):
- Chanfrein: avec
- Longueur totale [mm]: 160 mm
- Modèle de poignée: Poignées à 2 composants isolées VDE jusqu'à 1000 V
- Procédé de trempe: trempé par induction
- Largeur de la tête 1 [mm]: 22,0 mm
- Hauteur de la tête 1 [mm]: 19 mm
- Épaisseur de la tête T1 [mm]: 10,0 mm
- Diamètre du conducteur/câble: 1,5 et 2,5 mm² de section
- Matériau: Acier de traitement
- Surface: chromé
- Forme du tranchant: avec facette
- Longueur du tranchant [mm]: 19 mm
- Puissance de coupe (max.): 1,6
- 1000 V isolé: oui
- Version anti-étincelles: non
- ESD Oui/Non: non
- Ressort d'ouverture disponible: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: oui