Pantalon pirate stretch bleu marine/noir C62

Réf.: 159713438699C62
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
Couleur marineblau / schwarz
Taille de confection DE 62
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 159713438699C62
EAN / GTIN 7330509803097
Réf. fabricant 159713438699C62

Description

Exécution:


Matière principale
60% coton, 40% polyester, toile, 340 g/m²

Poches
Poches arrière avec soufflet
Poches de protection du genou
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec soufflet, poche stylo, poche Flex-phone et deux grandes poches dont une à fermeture éclair, poche amovible pour carte d'identité
Poche d'insertion avec panneau extensible
Poches à clous - avec porte-outils et poches supplémentaires avec fermeture éclair

Détails
Poche d'identification amovible
Grandes boucles au dos et sur les côtés, Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large boucle de ceinture à l'arrière
Porte-couteau avec bouton
Manchette à glissière en plastique
Section intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Anneau en D à la taille

Reflex
Détail réfléchissant sur les jambes

Renforcement
Poches genoux renforcées en CORDURA®-stretch, Poches à clous renforcées, poche pour couteau à mastic, poches arrière et dos sur le bas de jambe
Finition
Fond de jambe avec renfort sur le dos
Fonctionnalité
Panneaux en stretch sur le devant, le genou, l'empiècement au dos, les poches avant, le mollet et l'entrejambe

Description:

  • Version pirate du pantalon artisanal 1599, incroyablement confortable et conforme
  • Ce pantalon pirate au format artisanal vous donne tout ce dont vous avez besoin en matière de durabilité, de confort et de détails pratiques
  • Il possède des panneaux extensibles en fantastique stretch 4 voies à l'avant et dans l'empiècement, tout en ayant un stretch 2 voies plus fin à l'entrejambe pour une meilleure ventilation
  • Si vous voulez travailler librement mais en même temps concentré, ce pantalon est quelque chose pour vous

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032