Pantalon artisan +stretch C152

Réf.: 159013439899C152
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
Couleur dunkelgrau / schwarz
Taille de confection DE 152
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 159013439899C152
EAN / GTIN 7330509667156
Réf. fabricant 159013439899C152

Description

Exécution:


Matière principale
60% coton, 40% polyester, toile, 340 g/m²

Poches
Poches arrière avec soufflet
Poches de protection du genou
Poche règle renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec soufflet, poche stylo, poche Flex-phone et deux grandes poches dont une à fermeture éclair, poche amovible pour carte d'identité
Poche d'insertion avec panneau extensible
Poches à clous - avec porte-outils et poches supplémentaires avec fermeture éclair

Détails
Poche d'identification amovible
Grandes boucles au dos et sur les côtés, Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large boucle de ceinture à l'arrière
Porte-couteau avec bouton
Manchette à glissière en plastique
Section intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Anneau en D à la taille

Reflex
Détail réfléchissant sur les jambes

Renforcement
Poches genoux renforcées en CORDURA®-stretch, Poches à clous renforcées, poche pour couteau à mastic, poches arrière et arrière sur le bas de jambe
Fonctionnalité
Panneaux en stretch sur l'empiècement arrière, les poches avant, le genou et sur l'arrière du genou

Finition
Fond de jambe avec renfort à l'arrière

Description:

  • Matériau de toile avancé dans un pantalon d'artisan traditionnel
  • Lorsque les exigences de durabilité, de confort et de détails pratiques contrôlent le choix des vêtements de travail
  • Le pantalon a une coupe plus étroite et le matériau est un tissu de toile qui est lourd mais léger et aéré
  • Les panneaux extensibles dans l'empiècement et l'ouverture des poches avec des poches de genouillères renforcées en tissu extensible CORDURA® rendent le pantalon flexible et parfaitement adapté aux travaux avec beaucoup de mouvements
  • En outre, ce pantalon présente un certain nombre de détails intelligents et fonctionnels, tels que des poches supplémentaires avec fermetures à glissière pour un rangement sûr, une poche pour téléphone facilement accessible en matière stretch adaptée à la plupart des téléphones portables et des détails réfléchissants noirs et discrets sur le mollet

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032