Exécution:
Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, finition hydrofuge, 240g/m²
Détails
Boucle latérale pour marteau
Poche d'identité
Boucles, une avec anneau en D
Vente à glissière en plastique
Poches
Poche pour règle avec porte-couteau et poche pour stylo
Poches de protection des genoux
Poches avant à soufflet
Poche pour téléphone
Poches arrière à soufflet
Poches à clous - peuvent être glissées dans les poches à soufflet avant
Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Reflex
Bandes réfléchissantes autour des jambes, bandes réfléchissantes de 65 mm de large
Renforcement
Poches arrière renforcées en CORDURA®
Lavage
Linge industriel EN ISO 15797
Description:
- Avec ce pantalon de pirate, vous bénéficiez d'un design flexible sans compromis
- Les jambes 3/4 vous donnent une sensation de fraîcheur
- Deux poches arrière renforcées en CORDURA® avec soufflet
- Certifié selon la norme EN ISO 20471 Classe 2, ce qui augmente la visibilité lors du travail dans des environnements difficiles
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification X