{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de produit | Système de transport d’outils |
Référence article | 1520/29 | |
EAN / GTIN | 4000896213429 | |
Réf. fabricant | 1520/29 | |
Article hors catalogue | L60140 4868 |
Clé mixte à cliquet 606-10 ∙ 606-13 ∙ 606-17 ∙ 606-19
Porte-embouts (bits) 810SPC-6.3
Tournevis ∙ avec percuteur 810U-70
Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-40
Tournevis détecteur de tension 839-1
Douille ∙ 6 pans 850-7 ∙ 850-10 ∙ 850-13
Rallonge 867-2
Embout-tournevis (bit) 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Embout-tournevis (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
Embout-tournevis (bit) 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40
Adaptateur 2250-1
Adaptateur 2304N