MARTOR LAME A ETRIER 144 , 10 par cassette

Réf.: 144.50
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 144.50
EAN / GTIN 4002632902147
Réf. fabricant 144.50
Article hors catalogue ZSL020 92

Description

Description:

LE BRACELET NOIR NR. 144 de MARTOR est un lame de haute qualité en acier inoxydable. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Le lame mesure 39,5 mm de long, 19,3 mm de large et 0,25 mm d'épaisseur.le huile utilisé pour le lame est sans danger pour les aliments.

LE BRACELET NOIR NR. 144 est disponible sous la référence 144,50 dans le magasin pour 10 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SCRAPEX ARGENTAX, SCRAPEX CLEANY.
    Couper :
    Meulage standard
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de la lame à un pli

    :
    lame utilisable dans un sens
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Lame en acier inoxydable: oui
  • Affûtage des lames: Affûtage standard
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 1 face
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté