Douille mâle TORX® ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 80 mm

Réf.: 1012-T80
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1012-T80
EAN / GTIN 4000896087501
Réf. fabricant 1012-T80
Article hors catalogue L60140 869

Description

Description:

Utilisation :
T80 par ex. pour la vis du levier d'accouplement des véhicules utilitaires MAN de la série M
  • Exécution courte
  • Avec moletage
  • Avec tige pour débloquer la goupille de retenue
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T80
  • Dimensions / longueur : 80 mm
  • Longueur l1: 28 mm
  • Poids net (kg): 0.29 kg
  • Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?