Exécution:
Casque antibruit à serre-tête universel flexible conçu pour différentes positions de port: sur la tête, sur la nuque ou sous le menton. Le serre-tête élastique fourni en supplément est garant d'un maintien sûr. Ceci permet une combinaison simple avec d'autres EPI (casque ou protection respiratoire). Avec technologie Air Flow ControlTM procurant un affaiblissement acoustique optimal dans toutes les plages de fréquence. Serre-tête à ventilation interne réduisant la pression sur la tête et procurant un effet respirant renforcé dans les environnements chauds ou humides. Conception diélectrique, convient à tous les domaines professionnels et en particulier à l'électrique. SNR = 30 dB (H = 32 dB, M = 28 dB, L = 21 dB).
Remarque(s):
Kits d'hygiène pour Bilsom® Viking® sous
097761.