{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété des gants | Résistance à la flamme, niveau 4 | |
EN 388 | 2543 | |
EN 407 | 43434X | |
Chaleur de contact jusqu'à | 500 °C | |
Matériau support | Aramide | |
Variante de revêtement | Aucun revêtement | |
Couleur | Jaune | |
Utilisation | réutilisable | |
Longueur | 300 mm | |
Applications | Heavy Duty | |
Protection contre la chaleur jusqu'à | 500 °C | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants anti-chaleur | |
Type de produit | Gants anti-chaleur |
Référence article | 094650 UNI | |
Réf. fabricant | H111B130-KVS |