Paire de gants CUT C, Taille des gants: 6

Réf.: 094438 6
Remise
9,00 €
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Disponibilité
744 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Compatibles écrans tactiles; Renfort entre le pouce et l’index
  • Tricot technologique: 15G
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Classe de protection anti-coupure: C

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GreenPlus
Propriété des gants Compatibles écrans tactiles; Renfort entre le pouce et l’index
Tricot technologique 15G
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X32C
Matériau support Nylon
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Couleur verts / noirs
Taille des gants 6
Utilisation réutilisable
Classe de protection anti-coupure C
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094438 6
EAN / GTIN 4067263723905
Réf. fabricant 094438 6

Description

Exécution:

Les nouveaux gants GARANT GreenPlus se caractérisent par leur durabilité, leur confort élevé et résistance.
Les gants anti-coupures durables sont fabriqués à 30% à partir de fil de nylon recyclé (pour la réf. 9) (plus de 24% de matériaux recyclés dans le produit final). Cela permet de réduire l’empreinte carbone de 65 g (par rapport aux gants anti-coupures en nylon disponibles dans le commerce) par paire (pour la réf. 9). Substrat agréable avec technologie de tricot à jauge 15 pour une excellente sensibilité. Paume avec revêtement en nitrile léger. Compatibles écrans tactiles. Conviennent à la fois aux environnements de travail secs et aux zones huileuses, grasses et humides présentant des risques de coupures élevés. Avec renfort entre le pouce et l’index pour une longévité accrue.
Certifié conforme aux normes GRS (Global Recycled Standard) et RCS (Recycled Claim Standard).

Remarque(s):

Emballage écologique 100 % sans plastique. Ces gants ne peuvent être achetés que par unité d’emballage (VPE) complète ou par multiple de celle-ci.