{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 1 | |
Lavage | 40 °C couleurs | |
Séchage | Séchage à l’air | |
Propriété des gants | Sans silicone; Sans DMF; Hypoallergénique | |
EN 388 | 4121X | |
Matériau support | Lycra®, polyamide | |
Revêtement | Nitril | |
Variante de revêtement | Revêtement complet | |
Applications | Polyvalents | |
Longueur | 255 mm | |
Couleur | noir / gris | |
Taille des gants | 8 | |
Tricot technologique | 15G | |
AQL | G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur. | |
Utilisation | réutilisable | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants multi-usages | |
Type de produit | Gants multi-usages |
Référence article | 094316 8 | |
EAN / GTIN | 6942542968698 | |
Réf. fabricant | KX-07/SZ.8 |