{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KX | |
Contenu | 1 | |
Lavage | 40 °C couleurs | |
Séchage | Séchage à l’air | |
Propriété des gants | sans latex; Sans DMF; Renfort entre le pouce et l’index; Fermeture auto-agrippante | |
EN 388 | 3121X | |
Matériau support | Similicuir/ Spandex | |
Revêtement | Silicone | |
Variante de revêtement | Paume | |
Applications | Précision; Polyvalents | |
Longueur | 225 mm | |
Couleur | noir / gris | |
Taille des gants | 9 | |
AQL | G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur. | |
Utilisation | réutilisable | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants multi-usages | |
Type de produit | Gants multi-usages |
Référence article | 094314 9 | |
EAN / GTIN | 6942542968407 | |
Réf. fabricant | KX-02B / SZ.9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Paire de gants KX-02B TWYLITE, Taille des gants: 9
Sur demande
Disponibilité
350 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
25 877 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
5,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
12
pièce(s)
4,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 405 article(s) en stock
3,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Matériau support | Similicuir/ Spandex | Nylon | Nylon / Spandex |
Utilisation | réutilisable | réutilisable | réutilisable |
Propriété des gants | sans latex; Sans DMF; Renfort entre le pouce et l’index; Fermeture auto-agrippante | Sans DMF | Sans DMF |
Série | KX | MASTER FIT | MASTER FIT |
Type de gants | Gants multi-usages | Gants multi-usages | Gants multi-usages |
Catégorie de protection | Catégorie II | Catégorie II | Catégorie II |
Variante de revêtement | Paume | Paume | Paume |