{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KX | |
Contenu | 1 | |
Lavage | 40 °C couleurs | |
Séchage | Séchage à l’air | |
Propriété des gants | sans latex; Sans DMF; Renfort entre le pouce et l’index; Fermeture auto-agrippante | |
EN 388 | 3121X | |
Matériau support | Similicuir/ Spandex | |
Revêtement | Silicone | |
Variante de revêtement | Paume | |
Applications | Précision; Polyvalents | |
Longueur | 225 mm | |
Couleur | noir / gris | |
Taille des gants | 10 | |
AQL | G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur. | |
Utilisation | réutilisable | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants multi-usages | |
Type de produit | Gants multi-usages |
Référence article | 094314 10 | |
EAN / GTIN | 6942542968414 | |
Réf. fabricant | KX-02B / SZ.10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Paire de gants KX-02B TWYLITE, Taille des gants: 10
Sur demande
Disponibilité
406 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
37 595 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
5,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
12
pièce(s)
4,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 901 article(s) en stock
3,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Applications | Précision; Polyvalents | Précision; Polyvalents | Précision; Polyvalents |
Revêtement | Silicone | Nitrile/PU | Mousse nitrile |
Matériau support | Similicuir/ Spandex | Nylon | Nylon / Spandex |
Propriété des gants | sans latex; Sans DMF; Renfort entre le pouce et l’index; Fermeture auto-agrippante | Sans DMF | Sans DMF |
Série | KX | MASTER FIT | MASTER FIT |
Catégorie de protection | Catégorie II | Catégorie II | Catégorie II |
Variante de revêtement | Paume | Paume | Paume |