Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Shorts de maintenance CHELSEA EVOLUTION, noir / orange, Taille de confection DE: 56

Réf.: 091828 56
Copier
  • Composition du tissu: 21% polyester; 79% coton
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 295
  • Lavage: 40 °C couleurs

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHELSEA EVOLUTION
Sexe Homme
Composition du tissu 21% polyester; 79% coton
Grammage du matériau / densité du tissu 295 g/m2
Lavage 40 °C couleurs
Couleur noir / orange
Taille de confection DE 56
Type de produit Short

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091828 56
Copier
EAN / GTIN 7040055695960
Copier
Réf. fabricant 77444_992-56
Copier
Manufacturer Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 MÜNCHEN, Deutschland

Description

Exécution:

Pantalon CHELSEA EVOLUTION en matière Chelsea robuste à teneur élevée en coton pour un port agréable, même lors des chaudes journées d'été.
Shorts avec poches pratiques. Idéals pour la saison chaude.
Le tissu expansible dans les 4 sens offre souplesse et liberté de mouvement.
  • Poches revolver.
  • Fermeture éclair YKK® à l’entrejambe.

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

Téléchargements et documents

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier