Exécution:
- Indice de protection IP54
- Lecture : 0,0001 mm / ,00005 in
- Levier de verrouillage
- Butée à cliquet
- Faces de mesure en carbure
- Isolation thermique
- Standard d'usine
Description:
Micromètre extérieur numérique avec protection contre les projections d'eau IP 54. Lecture 0,001mm / .00005 inch. Avec levier de serrage et contrôle de la force de mesure par cliquet palpeur. Avec des surfaces de mesure en carbure et une poignée avec protection thermique de la main. Diamètre de la broche : 6,5 mm, pas : 0,5 mm. Fonctions électroniques : Marche et arrêt automatique. Mise à zéro possible en tout point. Changement de format en mm/pouce. Livraison avec jauge de réglage. Conditionnement : caisse
Caractéristique(s):
- Classe IP : IP 54
- Lecture : 0,001 mm
- Plage de mesure (mm) : 50 - 75
- Limite d'erreur (mm) : 0,007 mm
- Limite d'erreur (µm) : 7 µm
- Pas de broche_mm : 0,5 mm
- Diamètre de broche_mm : 6,5 mm
Norme:
DIN 863-1