{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur | 3 m | |
Longueur utile | 1,5 m | |
Largeur d'élingue | 72 mm | |
Charge simple directe WLL | 5 000 kg | |
Charge simple nouée WLL | 4 000 kg | |
Charge double WLL jusqu'à 7° | 10 000 kg | |
Charge double WLL 7° – 45° | 7 000 kg | |
Charge double WLL 45° – 60° | 5 000 kg | |
Type de produit | Elingues rondes |
Référence article | 086275 1,5 | |
EAN / GTIN | 2050001735850 | |
Réf. fabricant | TE050015 |