Exécution:
Système d’arrosage souple pour un transfert précis de lubrifiant et d’air. Grâce à sa fabrication en acier inoxydable de haute qualité, le système d’arrosage souple convient également à une utilisation dans des domaines et des secteurs ayant des exigences élevées en matière de résistance à la corrosion et d’hygiène. Système le plus complet du marché avec un total de 4 tailles système. Compatible avec tous les systèmes de porte-outils courants. Les tuyaux articulés métalliques sont en outre pré-verrouillés, c’est-à-dire que tuyau d’arrosage maintient sa position même lorsqu’il n’est pas vissé. Grâce à la conception en acier inoxydable, les composants atteignent une durée de vie beaucoup plus longue et peuvent également être utilisés à haute pression jusqu’à 50 bars.
Ecrou de fixation pour taille système 1
Remarque(s):
Les réf. SET-1 à SET-4 sont des conduites complètes pré-assemblées pour un raccordement direct. Toutes les tailles système (0-3) avec tous les composants individuels associés, tels que raccords, adaptateurs ou buses, sont disponibles sur demande.