{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Maniabilité après | 3 s - 30 s | |
Ecart maximal | 0,15 mm | |
Résistance à la traction et au cisaillement | 15 N/mm2 - 20 N/mm2 | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS07: Point d’exclamation | |
Type de produit | Colles instantanées |
Référence article | 083359 | |
Réf. fabricant | 083359 |