Sonde de gaz de fumée de base compacte, 300 mm, Ø 6 mm, Tmax. 500 °C

Réf.: 0600 9741
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
Type de produit Sondes CO2

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0600 9741
EAN / GTIN 4029547012099
Réf. fabricant 0600 9741

Description

Description:

La sonde de combustion compacte peut être raccordée rapidement et aisément à l'analyseur de combustion.
  • Grâce à sa fermeture à baïonnette, le circuit de combustion et de tirage, ainsi que la sonde de température peuvent être raccordés à l'appareil de mesure au moyen d'un seul raccord pour sonde
  • La poignée de la sonde est dotée d'un filtre à particules protégeant les parcours de gaz de l'appareil de mesure contre les saletés et pouvant être remplacé très aisément sans outil
  • La sonde de combustion mesure les températures jusqu'à 500 °C et convient également pour les mesures sur les grands installations de chauffage, grâce à la profondeur de pénétration importante de la sonde (300 mm).