testo 550i - Manifold électronique commandé par App avec Bluetooth et bloc de vannes à 2 voies

Réf.: 0564 2550
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Enregistreurs de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0564 2550
EAN / GTIN 4029547023453
Réf. fabricant 0564 2550

Description

Description:

De la mesure elle-même à la documentation - grâce à l'application, vous pouvez effectuer vos travaux quotidiens d'entretien et de maintenance sur votre smartphone ou votre tablette. Le collecteur numérique testo 550i est équipé de Bluetooth, d'un bloc de vannes à 2 voies et d'un crochet robuste, et peut être entièrement contrôlé via l'application et le smartphone ou la tablette - pour des mesures flexibles et rapides et une documentation numérique

testo 550i - Collecteur numérique commandé par appli avec Bluetooth et bloc de vannes à 2 voies

  • Pour effectuer des mesures exceptionnellement rapides et faciles sur les systèmes de réfrigération et de climatisation et les pompes à chaleur
  • testo Smart App: Contrôlez entièrement vos tâches d'entretien et de maintenance via une appli et un smartphone ou une tablette, profitez de résultats clairement présentés et d'une documentation numérique, définissez vos propres favoris et disposez toujours des derniers fluides frigorigènes
  • Fiabilité maximale et manipulation pratique dans les environnements difficiles d'accès grâce à un boîtier exceptionnellement compact et extrêmement robuste avec indice de protection IP54
  • Flexibilité maximale pour le travail sans fil: Les sondes Bluetooth pour la température, la pression et l'humidité se connectent automatiquement à l'instrument de mesure via le testo Smart App
  • Des performances élevées et continues dans toutes les conditions: Vous pouvez compter sur ce collecteur de Testo - il combine la qualité Testo éprouvée avec une excellente robustesse