testo 350 MARITIME - Analyseur de combustion pour moteurs diesel marins

Réf.: 0563 3503
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
Type de produit Caméras thermiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0563 3503
EAN / GTIN 4029547017889
Réf. fabricant 0563 3503

Description

Description:

L'analyseur de gaz de combustion testo 350 MARITIME est certifié pour la mesure des émissions sur les moteurs diesel marins et peut être utilisé pour mesurer les concentrations de NO, NO2, SO2, CO, CO2-(IR) et O2 dans les gaz de combustion. Afin de répondre aux exigences sévères en mer, l'analyseur de gaz de combustion complet, y compris les accessoires, est logé dans une mallette de protection robuste avec une fonction de chariot - l'analyseur de gaz de combustion testo 350 MARITIME n'est certainement pas un terrien
  • L'analyseur de gaz de combustion testo 350 MARITIME avance à pleine vitesse
  • En tant qu'analyseur de gaz de combustion apte à la navigation, le testo 350 MARITIME peut être utilisé pour les études de vérification à bord suivantes, conformément au code technique NOx 2008:
  • Pour les mesures directes et la surveillance à bord (par ex. Pour la méthode simplifiée de test et de mesure, par exemple si des modifications ont été apportées au moteur, comme un réajustement
  • L'analyseur de gaz de combustion testo 350 MARITIME convient également pour vérifier les valeurs limites de NOx stipulées dans l'annexe VI de la convention MARPOL. Les valeurs de NOx sont par exemple testées lors des contrôles officiels de NOx. La mesure des NOx peut également être utilisée pour fournir la preuve de la réduction des NOx, ce qui est nécessaire dans les zones spéciales régionales avec des exigences fiscales spécifiques sur les NOx (comme la Norvège)
  • Outstanding: testo 350 MARITIME offre une qualité certifiée
  • L'analyseur de gaz de combustion testo 350 MARITIME possède les certificats suivants:
  • Certificat Germanischer Lloyd (DNV GL) no. TAA00001K0 (02/2018 - 02/2023), conformément à l'annexe VI de MARPOL et au code technique NOx 2008 et le certificat Nippon Kaiji Kyokai (Classe NK) no. 14DD001B. En outre, le testo 350 MARITIME répond à la directive sur les équipements marins et possède la marque de conformité MED 0098/2018.