testo 316-4, kit 1 - Détecteur de fuites

Réf.: 0563 3164
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Détecteurs de fissures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0563 3164
EAN / GTIN 4029547010132
Réf. fabricant 0563 3164
Article hors catalogue L40550 158

Description

Description:

Les fuites sur un système de réfrigération ou une pompe à chaleur ont de graves conséquences. Le système ne fournit plus la capacité de refroidissement requise et, dans le pire des cas, les composants du système peuvent être endommagés. Sans parler des dommages causés à l'environnement et des coûts supportés par votre client. Vous avez besoin d'instruments de mesure rapides et fiables tels que le détecteur de fuites testo 316-4 afin de pouvoir détecter même les plus petites fuites.Avantages du détecteur de fuites testo 316-4 set 1
  • Un multitalent en matière de détection de fuites: le détecteur de fuites testo 316-4 (set 1) est un détecteur de fuites rapide et fiable pour tous les fluides frigorigènes courants
  • Une technologie de capteur pratique:le capteur du détecteur de fuites'est surveillé en permanence et affiche les dysfonctionnements ou les contaminations sur l'écran. L'utilisation de fuites de test n'est donc plus nécessaire. En cas d'encrassement, le capteur peut être facilement nettoyé et est donc immédiatement prêt à l'emploi. De plus, grâce à son col de cygne flexible, le capteur peut être positionné à proximité de la tuyauterie ou du lieu de mesure
  • Haute sensibilité:sa sensibilité extrêmement élevée de ˂3g/a conformément à la norme EN 14624 permet de détecter de manière fiable même les plus petites fuites. La fonction de pointeur glissant indique les fuites maximales, ce qui facilite la localisation des fuites
  • Fonctions d'avertissement fiables:si une fuite est détectée, l'écran passe du vert au rouge. Un signal sonore indique également qu'une fuite a été détectée. Les écouteurs inclus dans le set permettent également d'utiliser le détecteur de fuites testo 316-4 dans des environnements bruyants.
  • D'autres options pour l'ammoniac: pour les installations frigorifiques fonctionnant à l'ammoniac, vous pouvez mettre à niveau le détecteur de fuites testo 316-4 (set 1) en utilisant la tête de rechange pour l'ammoniac (NH3). Ou vous pouvez acheter le détecteur de fuites testo 316-4 (set 2) spécialement pour l'ammoniac
  • Téléchargements et documents