Tube de sonde flexible à enficher sur nos sondes de combustion modulaires

Réf.: 0554 9770
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
Type de produit Sondes de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0554 9770
EAN / GTIN 4029547013461
Réf. fabricant 0554 9770
Article hors catalogue L40540 408

Description

Description:

Lors de mesures effectuées sur des brûleurs de systèmes de chauffage, il arrive que des ouvertures de mesure soient obstruées (par exemple en raison de toits en pente, de caves exiguës). Dans ces cas, les sondes de gaz de combustion droites ne peuvent être introduites dans le conduit qu'avec beaucoup de difficultés. Avec les sondes de gaz de fumée flexibles en métal, la tige de la sonde risque d'être trop courbée et de se casser
  • Notre sonde de gaz de fumée flexible offre la solution idéale à ce problème: la tige de la sonde est fabriquée en plastique flexible et peut donc être courbée très facilement sans se casser. Cela vous permet d'effectuer des mesures de gaz de combustion sans problème, sur n'importe quel site de mesure
  • La sonde de gaz de combustion flexible peut être utilisée à des températures allant jusqu'à 180 °C, et même jusqu'à 200 °C pendant de courtes périodes
  • L'achat de la sonde de gaz de combustion flexible est recommandé si vous ne possédez pas encore la sonde de gaz de combustion modulaire (mais une sonde de gaz de combustion compacte à la place, par exemple). Si vous disposez déjà d'une sonde modulaire de gaz de fumée Testo, nous vous recommandons d'acheter notre tige de sonde flexible (0554 9770), que vous pouvez fixer à votre sonde de gaz de fumée existante.