Compas maître-à-danser, graduation en mm 200 mm

Réf.: 0308303
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0308303
EAN / GTIN 4029713205553
Réf. fabricant 0308303
Article hors catalogue L40510 634

Description

Exécution:

  • étrier interne et externe
  • Acier inoxydable
  • Balance au fini chrome satiné
  • Avec charnière rivetée
  • graduation en mm pour mesure interne et externe

Description:

Pince et étrier en acier spécial. Étriers intérieurs et extérieurs, avec charnière à rivets. Chromé à l'épreuve de la rouille, échelle mate. Avec une graduation en mm pour la mesure intérieure et extérieure. Emballage : boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 200
  • Longueur : 310 mm

Norme:

Factory standard