VALISE DE MAINTENANCE GARANT
En voyage avec stabilité et flexibilité.
GARANT : des outils rangés en déplacement - En voyage avec stabilité et flexibilité.
La première valise dans le domaine de l'outillage en polycarbonate de moulage par injection !
Avantages : haute résistance aux chocs, solidité, rigidité et dureté dans une large plage de températures. Les zones particulièrement sollicitées peuvent contenir plus de matériel grâce au procédé de moulage par injection. Cela assure une stabilité nettement plus élevée.
DES OUTILS RANGÉS EN DÉPLACEMENT
1. Conception en polycarbonate de moulage par injection stable et extrêmement résistante aux chocs.
2. Nombreuses possibilités de rangement.
3. Unité mobile amovible développée pour la première fois pour des valises à outils.
4. Le cadre en aluminium et les coins antichocs en plastique garantissent une stabilité élevée au niveau des zones particulièrement sollicitées.
5. La serrure à combinaison intégrée protège la valise contre tout accès non autorisé.
DES COMPARTIMENTS SPACIEUX ET ORGANISÉS INTELLIGEMMENT
Valises de maintenance GARANT SPACE & SPACE MOBILE
(Code article 692830
ou 692835
)
Avec une hauteur de 185 mm (dimension intérieure), un matériel de compartimentage varié, des languettes élastiques, des plateaux porte-outils, des compartiments souples et un porte-outils, la valise offre les possibilités de rangement les plus diverses pour tous les outils nécessaires. L'unité mobile amovible peut être verrouillée et déverrouillée facilement et rapidement.
1. L'unité mobile amovible (art.nr. 692840 ) en plus d'être pratique en déplacement, est repliable et contient 3 compartiments de rangement supplémentaires.
2. Avec poignée télescopique en 4 parties et roues montées sur roulements à billes.
3. Un compagnon élégant pour vos activités quotidiennes.
Valise de maintenance GARANT SLIM & SLIM MOBILE.
(Code.art. 692810
& 692815
)
La valise de maintenance compacte, d'une hauteur de 150 mm (dimension intérieure), offre un espace de rangement suffisant pour vos outils avec ses nombreuses possibilités de compartimentage.
4. Dans la partie inférieure de la valise de maintenance se trouvent 10 casiers ainsi que divers séparateurs, qui se ferment avec la plaque de recouvrement affleurante.
5. Au choix avec une unité mobile intégrée, poignée télescopique en 3 parties et roues montées sur roulement à billes (code art. 692815 ).
6. 1 plateau porte-outils avec porte-outils sur les faces avant et arrière. Avec les 9 compartiments souples en tissu, vos outils sont toujours parfaitement rangés.
Organisez votre valise de maintenance à votre manière avec les accessoires adaptés.
(Code art. 692838
)
Vous ne disposez pas du système de compartimentage adapté à vos besoins? Il vous suffit simplement d'organiser votre valide avec les accessoires adaptés en fonction de vos souhaites et besoins.
7. La serrure à combinaison intégrée protège la valise contre tout accès non autorisé.
8. Possibilité de montage ultérieur flexible d'une unité mobile (Code art. 692840
).
VIDÉO PRODUIT
Valise de maintenance GARANT
De nombreuses possibilités de rangements à découvrir dans notre vidéo !
PRODUITS ET INFORMATIONS
L'ensemble des références produits concernant nos valises de maintenance GARANT sont disponibles sur notre eShop.