TPKR 2204PDTR-HS IC328 Plaquettes de fraisage avec arête renforcée, pour utilisation générale. La géométrie -42 améliore la durée de vie. Pour fraises à droite et à gauche.

Réf.: 5667621
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5667621
EAN / GTIN 7291075078138
Réf. fabricant 5667621
Article hors catalogue L24170 13

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 22 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 22 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 3

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier