{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HyFlex® | |
Contenu | 1 | |
Propriété des gants | Hypoallergénique | |
Ajustement | Excellent | |
EN 388 | 2121X | |
Matériau support | Nylon | |
Revêtement | PU | |
Variante de revêtement | Paume | |
Applications | Précision | |
Longueur | 211 mm | |
Couleur | blanc | |
Matériau revêtement | PU | |
Taille des gants | 7 | |
Poids | 7,4 g | |
Tricot technologique | 18G | |
Sans silicone | non | |
Utilisation | réutilisable | |
Sans DMF | non | |
Sensibilité | Excellent | |
Préhension à l'humidité | Moyen | |
Préhension à l'huile | Bon | |
Protection contre la chaleur | Non disponible | |
Respirabilité | Excellent | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants multi-usages | |
Matière | PU | |
Classe de protection anti-coupure | X | |
Type de produit | Gants multi-usages |
Référence article | 094262 7 | |
Réf. fabricant | 11-619/7 |