{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Alu | |
⌀ dents DC | 4 mm | |
Revêtement | DLC | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 42 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HA | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 8 mm | |
Rayon de coupe R1 | 0,5 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,06 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts | 0,07 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206255 4/0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263243434 | |
Réf. fabricant | 206255 4/0,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraises toriques carbure monobloc GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC/ R1: 4/0,5mm
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
50,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
63,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
⌀ dents DC | 4 mm | 4 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 42 degré | 40 degré |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 |
Nombre de dents Z | 3 | 4 |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm |