{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin | 3 mm | |
Longueur utile | 20 mm | |
Queue ⌀ d | 4 mm | |
Rayon R | 0,1 mm | |
f | 1,25 mm | |
a | 2,7 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 0,2 mm | |
Profondeur gorge max. tmax | 0,7 mm | |
Porte-outils adapté 240100 | 12/4; 16/4 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
Référence article | 240119 3 | |
EAN / GTIN | 4047109071001 | |
Réf. fabricant | H51 31200.0182 |