{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 0 mm - 25 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 4 µm | |
⌀ broche | 6,5 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 17,5 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 420410 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192003647 | |
Réf. fabricant | 4134000 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Micromètre, Plage de mesure: 0-25mm
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
66,00 €
53,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 390 article(s) en stock
25,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 638 article(s) en stock
51,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
112 article(s) en stock
37,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Plage de mesure | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
⌀ tambour micrométrique | 17,5 mm | 18 mm | 19 mm | 20,5 mm |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
⌀ broche | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | analogique | analogique | analogique | analogique |