{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 150 mm | |
Lecture | 0,05 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Graduation | 1/20 mm | |
Graduation | 1/128 pouce | |
Graduation chromée | oui | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,05 mm | |
Jauge de profondeur disponible | oui | |
Jauge de profondeur | forme carrée 3,7×1,4 | |
Blocage | Vis de blocage en haut | |
Guidage | Glissières surélevées | |
Longueur de bec | 40 mm | |
Longueur pointes en croix | 17 mm | |
Métrologie | analogique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Etui | |
Poids | 143 g | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 412101 150 | |
EAN / GTIN | 4946368110165 | |
Réf. fabricant | 530-104 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pied à coulisse, Plage de mesure: 150mm
Sur demande
Disponibilité
694 article(s) en stock
39,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 985 article(s) en stock
33,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 000 article(s) en stock
26,80 €
21,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
262 article(s) en stock
62,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Toutes les pièces | trempé | trempé | trempé | trempé |
Plage de mesure | 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Norme | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Jauge de profondeur | forme carrée 3,7×1,4 | forme carrée 3,7×1,3 | forme carrée 3,7×1,3 | forme carrée 3,7×1,3 |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX |
Type de produit | Pieds à coulisse universels | Pieds à coulisse universels | Pieds à coulisse universels | Pieds à coulisse universels |