{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
Členenie | 0,05 mm | |
Dĺžka ucha ihly | 8 mm | |
⌀ ucha ihly | 1,5 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Dĺžka mostu | 100 mm | |
Prierez Meracej lišty | 3×8 mm |
Référence article | 401154 150 | |
EAN / GTIN | 7630041148060 | |
Réf. fabricant | 00510224 |